※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRT3-30J20 KHK ラチェット KHK(小原歯車工業) 83453249 SRT3-30J20 KHK ラチェット KHK(小原歯車工業) 83453249

KHK ラチェット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83453249 品番 SRT3-30J20
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状T4K 歯数30 質量(kg)0.86 高さ(mm)歯・H:5組立J:40 タイプボスなし ピッチ9.42 穴径A(Φmm)20 歯幅E(mm)20 全長G(mm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:9.44 歯先円直径D(Φmm)90 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 距離中心距離I:76.32 ボス長さ(mm)F:- 許容トルク・曲げ強さ(N・m)92.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする