※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRT4-40J35 KHK ラチェット KHK(小原歯車工業) 83453660 SRT4-40J35 KHK ラチェット KHK(小原歯車工業) 83453660

KHK ラチェット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83453660 品番 SRT4-40J35
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

形状T4K 歯数40 質量(kg)3.53 高さ(mm)歯・H:7.4組立J:72.6 タイプボスなし ピッチ12.57 穴径A(Φmm)35 歯幅E(mm)25 全長G(mm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:39.3 歯先円直径D(Φmm)160 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 距離中心距離I:108.03 ボス長さ(mm)F:- 許容トルク・曲げ強さ(N・m)385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする