※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
KHK ピニオンギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
30
モジュール(m)
4.7746
注文コード
83453739
品番
SSCPG15-30RGH24
参考基準価格(税別)
¥45,540
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
形状
S1GH24
歯数
30
質量(kg)
6.808
ピッチ(mm)
CP15
ねじ
同梱:M12×55
シリーズ
SSCPG
歯幅E(mm)
50
ボス径B(Φmm)
110
全長G(mm)
77
歯先円直径D(Φmm)
152.79
穴径(mm)
AH725
モジュール(m)
4.7746
基準円直径C(Φmm)
143.24
ザグリ深さH(mm)
41
適合ラック
相手:SRGCPF15-1000
減速機
【適応】枠番:GH24
ボス長さ(mm)
F:27
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
838
許容トルク・歯面強さ(N・m)
577