※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCPG15-30RGH40 KHK ピニオンギヤ KHK(小原歯車工業) 83453748 SSCPG15-30RGH40 KHK ピニオンギヤ KHK(小原歯車工業) 83453748 SSCPG15-30RGH40 KHK ピニオンギヤ KHK(小原歯車工業) 83453748 SSCPG15-30RGH40 KHK ピニオンギヤ KHK(小原歯車工業) 83453748 SSCPG15-30RGH40 KHK ピニオンギヤ KHK(小原歯車工業) 83453748 SSCPG15-30RGH40 KHK ピニオンギヤ KHK(小原歯車工業) 83453748

KHK ピニオンギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 モジュール(m)4.7746 注文コード83453748 品番SSCPG15-30RGH40
参考基準価格(税別)¥48,780 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は歯数・モジュールなど10種類から選べます 他の種類を見る

ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ

形状S1GH40 歯数30 質量(kg)6.431 ピッチ(mm)CP15 ねじ同梱:M12×75 シリーズSSCPG 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)110 全長G(mm)77 歯先円直径D(Φmm)152.79 穴径(mm)AH725 モジュール(m)4.7746 基準円直径C(Φmm)143.24 ザグリ深さH(mm)15 適合ラック相手:SRGCPF15-1000 減速機【適応】枠番:GH40 ボス長さ(mm)F:27 許容トルク・曲げ強さ(N・m)978 許容トルク・歯面強さ(N・m)821

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする