※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG4-30RGH24 KHK ピニオンギヤ KHK(小原歯車工業) 83453784 SSG4-30RGH24 KHK ピニオンギヤ KHK(小原歯車工業) 83453784 SSG4-30RGH24 KHK ピニオンギヤ KHK(小原歯車工業) 83453784 SSG4-30RGH24 KHK ピニオンギヤ KHK(小原歯車工業) 83453784 SSG4-30RGH24 KHK ピニオンギヤ KHK(小原歯車工業) 83453784 SSG4-30RGH24 KHK ピニオンギヤ KHK(小原歯車工業) 83453784

KHK ピニオンギヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 モジュール(m)4 注文コード83453784 品番SSG4-30RGH24
参考基準価格(税別)¥30,820 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は歯数・モジュールなど10種類から選べます 他の種類を見る

ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ

形状S1GH24 歯数30 質量(kg)3.627 ねじ同梱:M12×55 シリーズSSG 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)90 全長G(mm)65 歯先円直径D(Φmm)128 穴径(mm)AH720 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)120 ザグリ深さH(mm)29 適合ラック相手:SRGF4-1000 減速機【適応】枠番:GH24 ボス長さ(mm)F:25 許容トルク・曲げ強さ(N・m)595 許容トルク・歯面強さ(N・m)501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする