※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
KHK ピニオンギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
30
モジュール(m)
5
注文コード
83453800
品番
SSG5-30RGH40
参考基準価格(税別)
¥48,420
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
形状
S1GH40
歯数
30
質量(kg)
7.23
ねじ
同梱:M12×75
シリーズ
SSG
歯幅E(mm)
50
ボス径B(Φmm)
120
全長G(mm)
75
歯先円直径D(Φmm)
160
穴径(mm)
AH725
モジュール(m)
5
基準円直径C(Φmm)
150
ザグリ深さH(mm)
13
適合ラック
相手:SRGF5-1000
減速機
【適応】枠番:GH40
ボス長さ(mm)
F:25
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1070
許容トルク・歯面強さ(N・m)
916