※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
KHK ピニオンギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
40
モジュール(m)
3.1831
注文コード
83453818
品番
SSCPG10-40RGH17
参考基準価格(税別)
¥30,910
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
形状
S1GH17
歯数
40
質量(kg)
2.616
ピッチ(mm)
CP10
ねじ
同梱:M12×45
シリーズ
SSCPG
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
80
全長G(mm)
50
歯先円直径D(Φmm)
133.69
穴径(mm)
AH725
モジュール(m)
3.1831
基準円直径C(Φmm)
127.32
ザグリ深さH(mm)
13
適合ラック
相手:SRGCPF10-1000
減速機
【適応】枠番:GH17
ボス長さ(mm)
F:20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
403
許容トルク・歯面強さ(N・m)
466