CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
チーズ
注文コード
83462556
品番
PG-T2-0
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,354
販売価格(税別)
¥
9,413
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続口径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適用管外径(Φmm)
1.8
形状
チーズ
材質(本体)
ポリプロピレン
ピッチ
-
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
チューブ外径
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード