CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
プラグ
注文コード
83462574
品番
PG-P2-B
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,679
販売価格(税別)
¥
1,526
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続口径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適用管外径(Φmm)
1.8
形状
プラグ
材質(本体)
ポリプロピレン
ピッチ
-
適合チューブ外径(Φmm)
1.8
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
チューブ外径
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード