PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状ストレート 接続口径M3 注文コード83462583 品番PG-S2-M3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,505
販売価格(税別)
7,732
この商品は形状・接続口径など16種類から選べます 他の種類を見る
適用管外径(Φmm)1.8 ねじの種類M 接続口径M3 形状ストレート 材質(本体)黄銅 ピッチ0.5 適合チューブ外径(Φmm)1.8 最高使用圧力(MPa)1 接続方式M×チューブ外径 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83462592
2018-05-15
用途:
小型シリンダの継手
製造業

エアチューブの引き廻しに苦労した場所へ代替品として使用しました。スッキリ収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする