曜日別特売
3027919 ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント) 83499844

 

3027919 ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント) 83499844
3027919 ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント) 83499844
3027919 ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント) 83499844
3027919 ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント) 83499844

ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1缶(14kg)注文コード83499844品番3027919
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

屋根用塗料最高レベルのつや
ファインパーフェクトルーフ
高光沢・高外観でシリコングレードを超える高耐候性を発揮。寒冷地でも使い易い弱溶剤屋根用塗料。
〔製品特長〕
1.高級感のあるつや
最先端テクノロジーにより、日本ペイント1液屋根用塗料最高レベルの高光沢を実現。
2.使いやすい作業性
硬化剤を入れる手間や、残ネタの無駄がない便利な1液タイプです。
塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、作業性に優れます。
3.優れた乾燥性と強じんな塗膜
速乾タイプなので低温時期(10℃前後)でも高い作業性、光沢感が得られます。
強じんな塗膜で積雪や滑雪に対して優れた耐久性を発揮します。
4.防藻・防かび
藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。
5.幅広い下地適正
住宅用化粧スレート屋根にも塗装可能です。
6.選びやすい標準色 ラインナップ<12色>

用途
〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上
〔用途〕 戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え
〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー
仕様1液ターペン可溶ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性屋根用塗料ブラック荷姿塗料液:石油缶機能防藻、防かび、高耐候性主な用途戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7049mL希釈率(%)10~20 はけ・ウールローラー・エアレススプレーRoHS指令(10物質対応)対応特性高耐候性乾燥時間塗り重ね(23℃):4時間以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2面積(m2)1缶当たり塗装(2回塗り)39~47つやつや有り
関連資料:※製品カタログ(7.34MB)取扱説明書:(0.02MB)
注意
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※塗り重ねは規定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。硬化が不十分な場合は、塗料用シンナーで再溶解するおそれがあります。
※塗り替え後は滑雪性が良くなる場合があります。積雪時にまとまった雪が落ちる可能性がありますのでご注意ください。
※ごみ・ほこり・砂・油・樹液などは塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※さびはワイヤブラシ・サンドペーパーなどで入念に除去し、膨れ・割れの発生にも注意し、十分なケレンを行ってください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする