用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 トタン屋根、鋼板屋根 塗り替え
〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面
〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ
仕様アクリル樹脂トタン塗替え用塗料色ニューグレー荷姿塗料液:石油缶主成分アクリル樹脂主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7626mL希釈率(%)はけ、ウールローラー:5~10、エアレススプレー:10~15RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾乾燥時間塗り重ね(23℃):2時間以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2面積(m2)1缶当たり塗装(2回塗り)58~70つやつや有り