R3000-10G-W-T8-BW R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10〜) CKD 83505012

R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径G3/8 圧力計なし(圧力計添付用) 注文コード83505012 品番R3000-10G-W-T8-BW
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥4,015
販売価格(税別)
3,650
この商品は接続口径・圧力計など746種類から選べます 他の種類を見る
接続口径G3/8 ねじの種類G 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計なし(圧力計添付用) リリーフリリーフ機構付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする