曜日別特売
R4000-10-N-P70-A10 R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKD 83518267

R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc3/8圧力計標準圧力計(G401)付注文コード83518267品番R4000-10-N-P70-A10
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥15,552
販売価格(税別)
14,138
圧力計標準圧力計(G401)付リリーフノンリリーフタイプ接続口径Rc3/8流れ方向標準流れ(左→右)ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする