CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
R6100シリーズ リバースレギュレータ(R6100-20〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/4
圧力計
標準圧力計(G401-W)付
注文コード
83548823
品番
R6100-20-W-P4-A25W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,460
この商品は
接続口径・圧力計
など
553
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
標準圧力計(G401-W)付
リリーフ
リリーフ機構付
接続口径
Rc3/4
流れ方向
標準流れ(左→右)
ねじの種類
Rc