RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4 接続口径(Rc)1/4 リリーフリリーフタイプ 仕様ブラケット付 注文コード83566515 品番RA800-8-PL-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,940
この商品は接続口径・リリーフ・仕様など43種類から選べます 他の種類を見る

小形、軽量、操作性を向上させたレギュレータ

リリーフリリーフタイプ 接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 仕様ブラケット付 接続口径(Rc)1/4 パネルマウントナット付 圧力レンジ(MPa)0.05〜0.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83566515 RA800-8-PL-B 83566445 RA800-8-PL RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ CKD RA800シリーズ 小形ピストンタイプレギュレータ CKD 1個 2,526 税込2,779 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83566357
2021-09-23
用途:
古いベビコンのエアー漏れで交換

普段、自動車整備に使用しているベビコンが老朽化でエアー漏れしてきた為修理。
現物から品番検索した結果こちらがヒットした為試しに購入。
全く同じものが届きすんなり交換できました。
ただ、首下に付く本体を固定するプラスチックの留め具は付属してなかったので
古い方の物を再使用し取付ました。
エアー漏れもなくなり、またしばらく使えそうで非常に助かりました。

対象商品:
83566357
2021-12-15
用途:
ベビコンの修理
製造業

迅速な発送で、壊れたベビコンを早く修理できて大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
83566357
2018-05-24
用途:
エアコンプレッサーオーバーホール
坂東工業 様 (建設業・工事業)

古いエアコンプレッサーのレギュレータからのエア漏れが酷かったので交換しました。流石に新品ですね、全く漏れません

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
1人が参考にしています
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする