曜日別特売
62221 アートレンジワゴン クロシオ 83577447

本体

62221 アートレンジワゴン クロシオ 83577447
62221 アートレンジワゴン クロシオ 83577447
62221 アートレンジワゴン クロシオ 83577447
62221 アートレンジワゴン クロシオ 83577447
62221 アートレンジワゴン クロシオ 83577447

アートレンジワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ヴィンテージブラウン
内容量1台注文コード83577447品番62221
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

キッチン家電をすっきり収納。天板・棚板は凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂なので傷つきにくくお手入れ簡単。
収納物の高さに合わせてスライド棚の取付位置を2ヶ所から選べます。
板厚は、天板約3.8cm地板約3cmと重厚感があります。
使うときだけ引き出せるスライド棚は、炊飯器やケトルの使用に便利です。1500W2口コンセント付。
キャスターは4ヶ付(ストッパー2ヶ)で、お掃除の際の移動もラクラク。

仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板、スチール質量(kg)約13ヴィンテージブラウンコード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×45×110

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする