電球の種類LED
口金E26
光源色電球色
定格電圧(V)100〜242
消費電力(W)11
全光束(Lm)1450
ビーム光束(Lm)1100
仕上白色塗装
色温度(K)2700
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
材質本体:PC-GF30%、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20〜+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
最大光度(cd)550
エネルギー消費効率(Lm/W)131.8
設置場所屋外・屋内
入力電流(A)(100V時)0.11、(200V時)0.08、(242V時)0.08
ビーム角度(°)105(1/2ビーム開き)
耐電圧(kV)15(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
グリーン購入法適合