パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
Licute Aerial まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
83577666
品番
CC-1407
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カットできるスペースが広くたくさんカットできるので効率的。滑りにくいストッパー付(フラット面)。食材をこぼさず移動できるガード付。塩素系漂白剤使用OK。両面使用可。食洗器対応。
材質
本体:ポリプロピレン、縁部:エラストマー、芯材:紙
色
マーブルストーン
サイズ
L
質量(g)
394
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
240×370×9