※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
testo(テストー)
testo(テストー)の 記録メディア・メモリー
testo(テストー)の SDカード
testo(テストー)の SD
SDカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83581166
品番
0554 8803【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,890
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
-20℃まで対応
適合
testo175/176用
トラスコ品番
820-6937
質量(g)
10
種類
SDメモリーカード
メモリー容量
2GB