仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)質量(kg)0.27ボディサイズ30管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)ねじの種類NPT定格流量(L/min)400(ANR)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)5(捕集効率90%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応