仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)
質量(kg)0.45
ボディサイズ40
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)
ねじの種類NPT
定格流量(L/min)800(ANR)
フィルター抗菌フィルタ
使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(23〜140°F)凍結なきこと
ろ過度(μm)5(捕集効率90%)
ケースガードナイロン(抗菌仕様)
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応