インパクター ビットチェック トルクスビットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83596724 品番057688
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ヴェラ ビットチェックセット。ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。付属のインパクターホルダーは、ダブルトーションスプリングにより極端な加力負荷を緩和できます。リング磁石付きで、長くて重いネジもしっかり固定し、頭上作業に最適です。磁石部を押し込むことで取り外しできます。 従来のインパクトドライバーでの使用に適しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。環状の磁石付きホルダー、長くて重いネジを保持できる。

セット内容インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付 1/4" x 75 mm、トルクスビット インパクト用ダイヤコーティング TX20(3個)・25(3個)・30(2個)・40×25mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする