Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先
(-)6.5×1.2
注文コード
83598289
品番
059490
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
刃先
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
マイナスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
20
刃先
(-)6.5×1.2
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。