ビットチェック ビットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83599059 品番056161
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しており、クイックリリースチャック付きでスムーズにビットを交換できます。磁石により、ビットをしっかり固定します。 セットには耐久度の高いトーションビットが含まれています。ビットチェックは立て置きが出来るため、最小限のスペースで保管できます。ユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換できる。便利で丈夫なビットチェックセット。

用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ビットホルダー 1/4" x 52mm、トーション プラスビット PH1・2・3×25mm、ポジビット トーション PZ1・2・3×25mm、トーションマイナスビット 0.8・1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする