Wera
Weraの トルクレンチ/トルクドライバー
Weraの トルクレンチ
Weraの ヘッド交換式
(Torx)ヘッド(9x12mmジョイント用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
40
注文コード
83599716
品番
078663
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外部トルクスインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途
9×12mmホルダー付きクリックトルク X シリーズのトルクレンチ用
全長(mm)
40
サイズ
トルクス部(TX):12