Wera
(Bore Torx)ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
刃先
(TX)15
(TX)8
(TX)10
(TX)15
(TX)25
(TX)40
(TX)27
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83599996
品番
060051
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
いじり止め付き丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
トルクスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
11.53
刃先
(TX)15
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。