ボルト落下防止用ポーチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード83605140 品番H02101
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

自動でバッグの口が閉まる仕組みのため、ナットやボルト、細かい部品類をしっかりと密閉した状態に保ちます。キャンバス素材で油をはじくので掃除がしやすくなっています。耐荷重ベルクロストラップを介してベルト、ハーネス、は手すりに簡単に取り付けられます。

用途ボルトやパーツの収納、運搬に 幅(cm)22 長さ(cm)9 高さ(cm)26 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)5、2.5(D-ring)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする