ボルト落下防止用バッグ (ベルトループ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード83605149 品番H02102
参考基準価格(税別)¥23,040 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

自動でバッグの口が閉まる仕組みのため、ナットやボルト、細かい部品類をしっかりと密閉した状態に保ちます。キャンバス素材で油をはじくので掃除がしやすくなっています。耐荷重ベルクロストラップを介してベルト、ハーネス、は手すりに簡単に取り付けられます。メッシュ構造のウィンドウがあり、ポーチ内部を明るく照らします

用途ボルトやパーツの収納、運搬に 幅(cm)24 長さ(cm)9 高さ(cm)30 耐荷重(N)49.0333 最大荷重(kg)5

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする