H01067 落下防止用ツールストラップ (手首用) GRIPPS 83605535

H01067 落下防止用ツールストラップ (手首用) GRIPPS 83605535
H01067 落下防止用ツールストラップ (手首用) GRIPPS 83605535
H01067 落下防止用ツールストラップ (手首用) GRIPPS 83605535

落下防止用ツールストラップ (手首用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(1本)注文コード83605535品番H01067
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。

用途
GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に
質量(g)75耐荷重(N)24.5166ストラップ長さ(cm)最大25材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする