業務車用バッテリー PRO ROAD (プロロード) R3シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)88(5時間率) 注文コード83608089 品番N-120E41L/R3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はバッテリー容量など4種類から選べます 他の種類を見る

働く車を支える業務車用バッテリー
ハードな使用にも耐えるタフ構造:負極板には「低抵抗袋状PEセパレータ」、正極板には「ガラスマットセパレータ」を併用した特殊構造を採用。これにより、下部短絡を抑制し、耐振性と高温耐久性が一段と向上し、高い信頼性を実現しています。
長寿命&長期製品保証:正極板には、耐久性の高いブックモールド方式の「タフグリッド」と活物質の脱落を抑制する高密度な「パワフルペースト」を採用。ハードな使用環境においても優れた寿命性能を発揮し、長期製品保証を実現しています。
防爆液栓採用で安全性を向上:液栓内に防爆フィルターを内蔵。外部スパーク(火花)からの引火が原因となる爆発事故を防止することで、安全性を向上しています。※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。

質量(kg)27.5 タイプ液栓:突出 寸法(幅W×長さL)(mm)176×410 総高さ(mm)234 バッテリー容量(Ah)88(5時間率) 充電電流(A)8.5 箱高(mm)213 電解液密度1.28
注意
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする