EN規格対応自動車用バッテリー caos(カオス) ENシリーズ 安心サポートセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83608150 品番 N-385LN3/EN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

業界最高水準の「大容量化」により車両の高機能化に対応
EN規格バッテリー搭載車を初め近年の国内車は、常時電力を消費する先進運転支援システムなどの搭載により、高機能化しております。
「caos(カオス)」ENシリーズは独自の大容量化技術を用いて、業界最高水準の大容量化を実現しました。
これにより高機能化したEN規格バッテリー搭載車に対応し、あんしんのカーライフをご提供いたします。
「3年間または6万 km」の業界最高水準の長期保証で長くあんしんのカーライフをご提供
独自設計により減液抑制性能を1.6倍向上し、液減りトラブルのリスクを低減
EN規格バッテリーはアイドリングストップ車用バッテリー(JIS規格)などと比較して、バッテリー本体の高さが低いため、液面高さも低くなり、極板上部の液量が減少します。
海外のENバッテリーは平均気温の低い欧州向け設計を適用し、液量が少ない場合が多く、平均気温の高い日本では、液減りトラブルのリスクが増加します。
「caos」ENシリーズでは独自の設計により、Pansonic従来品と比較して減液抑制性能を約1.6倍※4に向上させ、極板上部の液量も確保し、液減りトラブルを低減します。
【安心サポート】
パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証
(1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。
(2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。
(3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。

用途自動車用バッテリー 仕様インジケーターあり 質量(kg)約17.5 バッテリー容量(Ah)72(20時間率) 充電電流(A)7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×175×278 CCA(アンペア)600 EN規格LN3
注意
※購入時より3年または6万km保証(いずれかの早期到達)
※「安心サポート」はネット通販で購入されたお客様限定の保証制度です。
※(サポート1)バッテリー配送時「転倒防止材」
※(サポート2)保証期間中の「ジャンプスタートサービス」
※(サポート3)配送時の液漏れ等の「代替品補償」
※【安全警告】当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
※「安心サポート」をご利用の際は、商品に同梱シリアルカードのサービス概要をご確認頂き、正しくご利用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする