Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83608168 品番 ENA390LN3ISS9B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が
可能なマルチタイプです。
Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー
ISS車対応のENバッテリー
Tuflong ENシリーズにISS車対応
国産車、輸入車のどちらにも搭載可
また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。
日本の気候風土に適合した設計
補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能

質量(kg)約19.5 寸法(幅W×長さL)(mm)190×175×278 バッテリー容量(Ah)70(20時間率) 箱高(mm)190 CCA(アンペア)720 主な適合車種通常車:【トヨタ】レクサスLC/レクサスRC F【日産】エクストレイルハイブリッド輸入車:【アウディ】A1(8X),A3(8PA)(8V1)(8VA)(8VS),Q2(GAB),R8(AS3,ASP)(AS9,ASR),S3(8VS)【シトロエン】C3(B618),C4(B71)(B78)DS3(A55)(A56),DS4(B75),DS5(B81),DS7(クロスバック)【BMW】X2(F39)【フィアット】プント 12(199)【フォルクスワーゲン】アルテオン(3H7),ゴルフ(BA5)(BV5),ゴルフR(5G1),ゴルフVI(517)(5K1)(AJ5),ゴルフVII(5G1)(BA5) (BQ1)(BV5),シャラン(7N1),シロッコ(137),ティグアン(5N2)(AD1),トゥアレグ(7P5),トゥーラン(5T1),パサート(362)(365)(3G2)(3G5),ポロ(AW1)【プジョー】2008(A94),3008(P84),308(T9),5008(P87)【ポルシェ】911(991)【ボルボ】S60II,V40,V40II,V60,V70III,XC40,XC60【ミニ(【BMW】) 】ミニ(F54)(F55)(F56)(F57)(F60)【ルノー】カジャール(HL),キャプチャー(J5),メガーヌIV(B9)(K9),ルーテシア(BH)
注意
※【保証】ISS車:24ヵ月または4万km、HV車・通常車:36ヵ月
※【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい)
※【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
※【バッテリー交換時のご案内】
※バッテリーの取付交換は、バッテリー及び取り付け車両の取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
※AGM・アイドリングストップ車・ハイブリッド車へのバッテリー交換は専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
※専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やバッテリーの取り換えに自信のない方は、専門の取付業者様にご依頼下さい。
※バッテリー交換後「アイドリングストップが作動しない」などの場合、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリアや車上操作でのリセット作業が必要になってきます。
※自動車メーカー・車種によりリセット方法は様々です。この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする