Wera
Weraの トルクレンチ/トルクドライバー
Weraの 交換ビット類
3本組ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
83693437
品番
073473
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
タフで汎用性が高い1/4inch六角ドライブ丈夫なWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎますZビットは通常、万能ねじ締め用のビットです。
用途
内側トルクスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
全長(mm)
89
サイズ
(TX)25
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
※メイン画像は代表画像です。