画像準備中

Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMBJ36A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83699640 品番SMBJ36A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20
販売価格(税別)
18
仕様
ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 58.1V
最小ブレークダウン電圧 = 40V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする