Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 25回転型 3299Y-1-104LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83703779 品番3299Y-1-104LF
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
最大抵抗 = 100kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 25
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3299
終端スタイル = PCピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
最大定格電圧 = 300 V
長さ = 9.53mm
動作温度 Min = -55℃
エレメント材料 = サーメット℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする