Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:1600V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83706387 品番2095-160-BLF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

2095シリーズガス放電管、8 kA / 2 A. アキシャルリードデバイス 高電圧製品 高い絶縁抵抗 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品など

仕様
シリーズ = 2095
サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube
最大サージ電流 = 8kA
直流放電開始電圧 = 1600V
過電圧 = 2400V
実装タイプ = アキシャル
寸法 = 8 (Dia.) x 8mm
長さ = 8mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする