OWタイプハンドルスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ右側 適合車種KAWASAKI【ZEPHYR400(C3/C4)、ZEPHYR750(C1-C3)、ZEPHYR1100(A1/A2) 国内仕様】 注文コード83710605 品番71-1043
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はタイプ・適合車種35種類から選べます 他の種類を見る

右側は樹脂ボディ、左側はアルミダイカストボディを使用。
馴染みやすいテキストによる機能表示。
右側スイッチ幅は33mm、左側スイッチ幅は51mm。
常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。
カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。
パッシング機能も装備しています!

タイプ右側 適合車種KAWASAKI【ZEPHYR400(C3/C4)、ZEPHYR750(C1-C3)、ZEPHYR1100(A1/A2) 国内仕様】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする