モレスコ(MORESCO)
モレスコ(MORESCO)の 工業用潤滑油
モレスコ(MORESCO)の 真空ポンプ油
高真空ポンプ油
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
83715505
品番
MR-250-18L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。
自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
用途
油回転真空ポンプ油
トラスコ品番
818-9268
容量(L)
18
引火点(℃)
270
粘度(at40℃mm
2
/s)
105
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
16.98kg
原液密度(15℃) g/cm
3
0.887
蒸気圧(Pa[Torr])
1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
注意
※火気厳禁