GCR1200FCAP-HH-29 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ミドリ安全 83715864 GCR1200FCAP-HH-29 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ミドリ安全 83715864 GCR1200FCAP-HH-29 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ミドリ安全 83715864 GCR1200FCAP-HH-29 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ミドリ安全 83715864

トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード83715864 品番GCR1200FCAP-HH-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。
かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。
アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。
つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。
エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収します。
つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載しました。
ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。
新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用し、エッジの欠けや脱落を防ぎます。

トラスコ品番323-8283 ホワイト タイプハーフフード サイズ(cm)29 材質(アッパー)人工皮革 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量 JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S 足幅3E 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)ワイド樹脂 靴タイプハーフブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする