※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHB3 20A ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブ 83716214 VHB3 20A ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブ 83716214 VHB3 20A ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブ 83716214

ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83716214 品番 VHB3 20A
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。

用途
主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。
※蒸気には使用できません。
※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。
トラスコ品番473-2777 材質本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE) 全長(mm)68 高さ(mm)44 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20 最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気) ハンドル長D(mm)80 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする