※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ボールバルブ
ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83716248
品番
VHB3 40A
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途
主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。
※蒸気には使用できません。
※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。
トラスコ品番
473-4261
材質
本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)
全長(mm)
96
高さ(mm)
65
呼び径(B)
1 1/2
呼び径(A)
40
最高許容圧力(MPa)
4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)
ハンドル長D(mm)
150
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材