※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬その他ドリル
超硬ドリル3×D用 FIREコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83717219
品番
5514 10.000
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
234-0536
材質
超硬
全長(mm)
89
溝長(mm)
47
先端角(°)
140
シャンク長(mm)
40
表面処理
FIREコート
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応