Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, DAM15S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード83719170 品番DAM15S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様
極数 = 15
オス/メス = メス
接続方向 = ストレート
実装タイプ = ケーブルマウント
ピッチ = 2.74mm
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
結線方法 = はんだ
ミックスコンタクトレイアウト = 15W2A
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電圧 = 1.0 kV
長さ = 38.76mm
幅 = 12.55mm
深さ = 10.47mm
シリーズ = DM
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする