※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの チップ
プロトティップの ねじ切り
台形ねじ切削タップ ノンコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83719206
品番
29100-TR8X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
台形ねじ加工用タップです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9409
全長(mm)
90
呼び寸法
TR8×1.5
下穴径(Φmm)
6.6
山数
8
ねじ長さ(mm)
45
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.9