クリーンマット ふんわり仕上げ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4.5L) ブルーマーブル 注文コード83719565 品番ML-462
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケージを華やかに彩る2色配合のマーブルタイプ。
ナチュラル素材にこだわって天然広葉樹パルプを100%使用、ふんわり感がさらにアップした低アレルギーのやさしいマットです。
緑茶成分は白色タイプと比べて200%配合で消臭効果アップ!。

材質バージンパルプ、緑茶成分、ハーブ成分 ブルーマーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×50×370 対象動物小動物全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする