ハムスターフード ヘルシープレミアム ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250g) 注文コード83719644 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥504
販売価格(税別)
458

ハムスターの健康維持を考えたプレミアムフードです。
現代のハムスターの食生活を考えたたっぷり食物繊維×ヘルシー設計。
優れた栄養バランスでハムスターの体調を維持し、免疫力を保ちます。
ウコン・DHA配合で元気で活発に動き回るカラダをサポート。
食物繊維とビール酵母のパワーでお腹の健康を保ちます。
栄養バランスに配慮し健康な皮膚と輝く毛づやを維持します。
小さな子でも食べやすいソフトタイプ。

成分たんぱく質17.0%以上、脂質4.0%以上、粗繊維12.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上 原材料トウモロコシ、雑穀糠(食物繊維源)、脱脂大豆、小麦粉、小麦ふすま、牛脂、脱脂粉乳、ハチミツ、ビール酵母、魚油(DHA、EPA源)、ウコン、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、アミノ酸類(メチオニン、リジン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸、コリン)、ユッカ抽出物、枯草菌、乳酸菌
注意
※直射日光を避け、湿気の少ない場所へ保存してください。(開封後はお早めにご使用ください。)
※商品の酸化を防ぎ品質を保つため、脱酸素剤を封入しています。開封後は効果がなくなりますので、先に捨ててください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする