うさぎの毎日野菜14種 ヘアボールケア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(750g) 注文コード83719924 品番ML-524
参考基準価格(税別)¥667 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

栄養バランスとおいしさを考えて14種の野菜をブレンド、いろとりどりの野菜をギュッとつめこみました。
βカロテンや食物繊維・ミネラルが豊富な野菜を配合した、毎日食べることでうさぎに必要な栄養を手軽に
しっかり摂ることができるフードです。
保存料・着色料不使用
※毛玉排出に効果的な丈の長い食物繊維を配合。体内に溜まった毛1本1本に絡みついて便への排出を助け、毛玉の形成を抑えます。

成分(保証成分)粗たん白質12.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維20.0%以下、粗灰分7.5%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.4%以上、リン0.4%以上 カロリー(kcal)約263/100g 原材料(成分)チモシー、とうもろこし、ふすま、グルテンフィード、アルファルファ、ビートパルプ、食物繊維(リグノセルロース)、小麦粉、脱脂大豆、りんご粕、動物性油脂、ひまわり油、発芽玄米、野菜類(大麦若葉、ケール、ブロッコリー、かぼちゃ、チンゲン菜、パセリ、にんじん、セロリ、ゴーヤ、ほうれん草、桑の葉、モロヘイヤ、よもぎ、トマト)、植物抽出発酵エキス、はちみつ、乳酸菌、ミネラル類(Ca、Na、Cl)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 対象動物うさぎ・モルモット・チンチラ・デグーなどの小動物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする