うさぎの健康食 にんじんプラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(850g) 注文コード83719958 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

嗜好性が高いミックスペレット。
低カロリーで天然食物繊維配合!
うさぎに必要な栄養素をバランスよく配合したペレットタイプのフード。

成分(保証成分)たんぱく質15.5%以上、脂質2.5%以上、粗繊維16.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.4%以上 質量(g)880 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×320 カロリー(kcal)300/100g 原材料(成分)アルファルファミール、小麦ふすま、トウモロコシ、小麦粉、大豆皮、脱脂大豆、雑穀糠、ニンジンフレーク、コーンジャムミール、酵母菌培養物、ハチミツ、ビートパルプ、ニンジン、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、アミノ酸類(メチオニン、リジン)、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン)、黄色5号、枯草菌、乳酸菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする