パリパリ りんご

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10g) 注文コード83719967 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

青森産のりんごを香りと美味しさそのままに自然乾燥させました。パリパリの軽い食感仕上げ。

成分(保証成分)たんぱく質1.0%以上、脂質0.1%以上、粗繊維10.0%以下、灰分3.0%以下、水分5.0%以下 質量(g)27 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×180 カロリー(kcal)390/100g 原材料(成分)りんご、酸化防止剤(ビタミンC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする